曜日別特売
- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757

- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757
- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757
- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757
- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757
- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757
- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757
- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757
- ピュアベニカ つめかえ用 900ml KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 21370757

ピュアベニカ つめかえ用 900ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(1000mL)注文コード21370757品番-
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

食べる直前でも使える!食品100% 虫・病気を退治&ガード!
虫・病気を退治&ガード
虫の予防・退治:アブラムシ、ハダニ、コナジラミ
虫をよせつけない
食害を抑制:ナメクジ、ハスモンヨトウ
産卵を抑制:モンシロチョウ、ハモグリバエ
病気の予防:うどんこ病、黒星病
病気に強く:青枯病、うどんこ病

成分酢酸エコマーク認定認定適合病害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、ナメクジ、ハスモンヨトウ、モンシロチョウ、ハモグリバエ、うどんこ病、黒星病、青枯病剤形特定防除資材商品タイプ付替えエコマーク認定番号22 140 054

商品説明動画

野菜・果樹・花・ハーブに!お酢からうまれたピュアベニカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする