不快害虫粉剤EX 1.2kg

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.2kg) 注文コード21370818 品番-
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

速効退治:こまかい粉がイヤ〜な虫にまとわりついてしっかり速効退治!
バリア効果:帯状にまいてお家まわりの侵入防止にも効果的!(ワラジムシ、ヤスデ、アリ)
雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる!
効果持続:効きめは4ヵ月※持続!(ワラジムシ、アリ 接触効果)
まきやすい:3つ穴キャップ!お庭になじむ褐色タイプ。舞い散りにくい!

成分ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル 性状褐色粉末 適合病害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ、赤ダニ(タカラダニ)、ゲジ、ゴミムシ、クモ、セアカゴケグモ、クロアリ、アカアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ 剤形粉剤
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

商品説明動画

いやな虫退治に!不快害虫粒剤EX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21370818
2023-09-18
用途:
庭園樹木からの害虫対策
サービス業

ハルニレにいつの間にかニレチュウレンジバチの幼虫が大発生し、続々と建物に這い寄ってくるのが気持ち悪く、通り道の地面に撒いたところ、薬剤に沿って進軍が止まりました。効いてくれて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする