レインボー薬品
レインボー薬品の 除草剤
レインボー薬品の 農薬登録あり
レインボー薬品の 非農耕地
ネコソギトップW粒剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg)
注文コード
21370915
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
幅広い雑草に効果があり、頑固なササ・ススキも枯らします。
最長9ヵ月間効き続ける除草剤です。
粒剤タイプ。
用途
除草剤
仕様
持続日数(最長):9ケ月
成分
アミカルパゾン・プロマシル・鉱物質微粉等
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第23858号
適合雑草
ササ・ススキ
剤形
粒剤
注意
※土壌や気象条件、使用量、雑草の種類により差が生じます。
商品説明動画
レインボー薬品 除草剤 ネコソギ シリーズ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21370915
-
13044267
10kg
ネコソギトップF粒剤
レインボー薬品
1袋(10kg)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)