塩分チャージタブレッツ BIG

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(650g×6袋) 注文コード21371010 品番スポーツドリンク味
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。
噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。
スポーツドリンク味です。
水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。
便利な個包装入りでこまめな補給にも!
日本学校保健会推薦用品

栄養成分エネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり) 香味スポーツドリンク味 容量(g)約650(1袋あたり) 原材料砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2) 用途熱中症対策に。 種類タブレット
注意
※塩分の取りすぎにご注意ください。
※塩分の摂取に気をつかわれている方は、成分表をご確認のうえお召し上がりください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※本製品は清涼菓子です。そのまま飲み込まずに噛むもしくはなめてお召し上がりください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21371010
2023-07-12
用途:
職場の塩分補給に

職場の熱中症対策に昨年から購入しております。
早急に届いたため、助かりました。

対象商品:
40662467
2022-07-06
用途:
熱中症対策

くちどけが良く手軽に塩分が取れるので作業に良いです。

対象商品:
40662467
2021-06-18
用途:
倉庫内リフト作業
運輸・通信業

昨年は購入時期が遅く、売り切れていたので塩飴にしたところ、外気温で雨が溶けて食べ辛かったので、早めに購入出来て良かった
味も爽やかで、食感もよく満足しています

対象商品:
40662467
2019-05-23
用途:
衛生工事、土木工事
大宗建設工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

プラ箱でないタイプは封を開けた後の扱いが難しい。いつも他の熱中飴のカラ箱に詰めている。
モノ自体は問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする