トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
Mini DP to DP 変換ケーブル 1.8m
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371089
品番
TR-MHA18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
MiniDisplayPortからDPに変換が可能です。
用途
プロジェクターやゲームなどに
寸法(mm)
1800×20×10
色
ブラック
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1.8
オス形状
Mini DisplayPort/DP
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
Mini DisplayPort/DP
コネクタ2
DP