トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
HDMI to Mini HDMI 変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371098
品番
TR-HDA007-S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
HDMI からMini HDMI に変換が可能です。
用途
カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
寸法(mm)
170×20×10
色
ブラック
質量(g)
18
タイプ
ストレート
オス形状
Mini HDMI
メス形状
HDMI