トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
DVI to VGA 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21371168
品番
TR-DVH002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
DVIからVGAに変換が可能です。
用途
カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
寸法(mm)
250×40×15
色
ブラック
質量(g)
53
オス形状
DVI
メス形状
VGA