トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
Micro HDMI to HDMI 変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21371204
品番
TR-HDC002-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
マイクロHDMIからHDMIに変換が可能です。
用途
HDMI入力端子(Type A)付きの機器とマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器の接続として
色
ブラック
質量(g)
40
ケーブル長(m)
1
オス形状
Micro HDMI/HDMI