ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21371744 品番 MSXE380005.24
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

低い筆記抵抗で、なめらかに書ける
くっきりと濃い描線
優れた速乾性
新機構でインクの直流&逆流を防止
2色

材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 質量(g)15.3 替芯SXR-80-05 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6 トラスコ品番835-3529 方式ノック式 芯径(mm)0.5 機構ノック式 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21371744
2024-03-20
用途:
普通ですかね。

なめらかと言うより、至って普通のボールペンですね。
それが良いのかも知れませんけど、普通過ぎて褒め要素が思いつかないです。

対象商品:
21371735
2022-12-25
用途:
事務仕事時
ヴィオリンプラザ西宮 様 (卸売・小売業)

一番よく使う黒・赤・シャーペンが1本にまとまっていて、とっても使いやすく書きやすい。

対象商品:
21371744
2022-02-25
用途:
メモ用
建設業・工事業

とても便利です。細い字を書くときなど、また細くて持ち運びにも便利ですしスタイリッシュかと

対象商品:
21371744
2017-01-18
用途:
営業の仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

滑らかな書き心地で満足です。廉価版(?)は使っている人が多いですが、こちらのタイプは被らないので間違えて取られてしまうこともなさそうです。ボディのマットな質感も良くできてます。

対象商品:
21371744
2016-10-15
用途:
事務全般
その他業種

ペン先は0.5mmなのに、文字はくっきり、書き味も滑らかで大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする