- 忌避剤ネコ専用粒剤タイプ モノタロウ 21371780 - 忌避剤ネコ専用粒剤タイプ モノタロウ 21371780 - 忌避剤ネコ専用粒剤タイプ モノタロウ 21371780 - 忌避剤ネコ専用粒剤タイプ モノタロウ 21371780

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2kg) 注文コード21371780 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。
多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。
この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。

用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。 成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス 容量(kg)約2 対象動物
注意
※食べ物ではありません。子供の手が届かない直射日光を避けた冷暗所に保管してください。
※天然素材なので、変色が発生したり、粒の表面や大きさが一定ではありませんが、品質には問題ありません。
※容器の特性上、臭いが漏れることがありますので、臭い移りして困るものの近くには置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
家庭菜園の周りの通路に散布しました
卸売・小売業

今年から家庭菜園をはじめましが、畝を耕した翌日に必ず猫の足跡が必ず複数残っています。猫は耕したふかふかの土が好きらしく、糞をしに来ています。そのため畝の周りの通路に散布しました。それ以来一度も猫の足跡が残ることがなくなりました。成分も自然由来のものであり、家庭菜園の野菜にも優しい忌避剤で安心しています。定期的な散布で今後も家庭菜園を楽しみたいです。

対象商品:
21371780
2026-01-03
用途:
菜園、家の周り
建設業・工事業

この値段でこの量。しかもちゃんと効いてます。無くなったらまたお願いします

対象商品:
21371780
2025-07-12
用途:
駐車場・庭の糞尿被害に
製造業

軽くて巻きやすく大容量!
リピートしたいですが、他のものと一緒に梱包する場合、匂い移りがものすごく、全部この匂いになりました。
幸いオイルフィルターやマグネットシートだったので良かったものの、ティッシュなどの紙製品と一緒には購入しない方がいいと思います。
1つの袋に2つ包装されダンボールに入っていたが、口のシールがしっかりと止められていなかったのも原因かもしれません。

2025-05-31
用途:
猫よけ
運輸・通信業

思ってたよりもニオイは穏やかで、散布後3週間程度経過しましたが猫が立ち止まったあとはありませんでした。効果はあるようです。

対象商品:
21371780
2024-11-28
用途:
ねこよけ
ミナコーポレーション株式会社 様 (不動産業)

容量はありますが、軽いのでまきやすいです。猫のフンはなくなりました。

対象商品:
21371780
2025-03-16
用途:
畑に来る野良猫退治に使用します。
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

確かに蒔いた所には野良猫は来ていないようです。しかし蒔いた所を避けて糞尿をしていきます。効果の程は不明です。

2024-10-17
用途:
猫よけ
サービス業

近所に野良猫が5-6匹住んでで、家の周囲がトイレと化してるから、大量に蒔いてます。持続期間が短いのか、すぐに猫のトイレとなってしまい、10日間の出張から帰って来たら、猫の糞が8個もあってびっくり
もっと大量に蒔いた方が良いのかな?

1人が参考にしています
2024-10-11
用途:
猫除け

大雨の後に駐車場に大量の粒が散乱していたので監視カメラで確認したところ、原因は半年前に駐車場横に散布した退避剤でした。水に浮いた退避剤が流出したものでした。半年経っても土とは馴染まなかったようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1uに対する散布量を教えてください。
回答:
目安としての散布量は、1uあたり約50〜100gです。
2024-09-05
質問:
散布後の持続期間を教えてください。
回答:
配布後、約4〜6日ほど効果が持続します。
2024-09-05

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする