アルコールペイントマーカー 細字

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21371875 品番 PXA210.1
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用

インク色 線の太さ細字 成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) トラスコ品番792-4089 材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g)12 タイプシングル 線幅(mm)0.8〜1.2 替芯PXAS-210 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2 商品タイプ使い切り本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
検査用

普通のタイプとアルコールの乾き具合が違うのかと購入したが、たいした差は無く。マーキングしてすこし経って触っても大丈夫なくらいのものではなかった。書きやすさもほぼ川わず。

対象商品:
21371918
2024-07-23
用途:
ボルトマーカー
建設業・工事業

従来のボルトマーカーより渇きが早く、書きやすい。
色々なマーカーを使ってきましたが、これに落ち着きそうです。

対象商品:
21371875
2023-10-18
用途:
バイク整備作業
製造業

大昔から販売されている「白ペン」となります。私はエアクリーナー・スポンジ加工の際の下書きに使用しております。

対象商品:
21371875
2022-11-15
用途:
製品に
株式会社流機エンジニアリング 様

製品にこのマーカーペンで情報を記入、あらゆる整備に太字細字で重宝してます

対象商品:
21371875
2020-01-31
用途:
マーキング
森崎タイヤ株式会社 様

いつも使っているので、信頼性は十分です。申し分ない。

対象商品:
21371875
2018-06-16
用途:
機械のメンテナンスなど

インクの伸びが良く書きやすいです。
発色も鮮やかでガラスにもしっかり描けます。

1人が参考にしています
対象商品:
21371875
2021-12-15
用途:
ケーブルの表面に線を引く
製造業

2分ごとに線を引いているが白線が徐々に薄くなる。線を引いてインクが出なくなってもう一度、出そうとペン先を押すとペン先がつぶれて白線が太くなってします。白線でペン先が少なくとも1時間は乾かない白ペンを作ってほしい。またペン先が痛まない材質にしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。

対象商品:
21371884
2016-08-22
用途:
ケガキ時
自動車・二輪車・自転車関連業

インクが即乾性なのでインク移りが無いのがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする