曜日別特売
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974

MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974
MP-3 大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業) 21371974

大容量ポータブル電源 140000mAh/519W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21371974品番MP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!
手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!
家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。
アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。
ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!
万全の保護機能で本体、使用家電を守る!

質量(kg)約6.5電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力)定格電力(W)519目盛バッテリー表示:5公称電圧(V)11.1充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時)充電池タイプリチウムイオン電池動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)140000充電方式CCCV(定圧定流)アズワン品番65-0502-46定格容量(A)46.84/11.1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
注意
※この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、メーカーは一切責任を負いかねます。
※火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする施設、機器での使用は意図されていません。
これらの施設、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故、などが発生した場合、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※入力と出力を逆に接続しないでください。発熱、発火、液漏れ、破裂、けがの原因となります。
※端子をショートさせないでください。金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。
※本製品内部からもれた液体が皮膚や衣類に付着したときにはすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因となります。
※電子レンジなど、過熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火、発煙、発火の原因となります。
※本体に金属などを差し込まないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
※火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しないでください。
※ハンマーなどでたたいたり、踏みつけないでください。強い衝撃を与えないでください。
※通電中のACアダプターに長時間ふれないでください。温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけど等の原因となることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする