grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 自転車ハンドル関連
grunge(グランジ)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
grunge(グランジ)の 自転車用ハンドルバー
31.8ストレートハンドルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21372550
品番
G04HDL00101
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
強靭で軽量な2014-T6アルミ採用。
定番スタイルの31.8mmクランプのフラットハンドルバー。
5°、560mm
材質
2014-T6
色
ブラック
質量(g)
180
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
31.8