grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 自転車ハンドル関連
grunge(グランジ)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
grunge(グランジ)の 自転車用ステム
50ステム ボディ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21372586
品番
G04STM00103
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アップライドポジションになってしまうバイクに最適。
Kid'sMTBもよりレーシーポジションに。
1-1/8”、40°/50°
材質
6061-T6
長さ(mm)
80
寸法(mm)
コラムハイト:50
色
クリアブラック
質量(g)
127(70mm Hクランプ付)
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※クランプは別売です。