66ステム ボディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21372629 品番 G04STM00204
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

昨今のヘッドチューブが長くロングストロークのサスペンションのついたバイクをローポジションに設定するのに最適な、下向きモデル。
勿論逆に装着するとアップポジションモデルにも対応。
6061-T6 アルミ3D 製作。
サイズも豊富でカラフルなH 型ステムクランプにジャストフィット。
1-1/8” 、24°/66°

材質6061-T6 長さ(mm)80 寸法(mm)コラムハイト:45 クリアブラック 質量(g)127(60mm Hクランプ付) クランプ径(Φmm)31.8
注意
※クランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする