grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 自転車ハンドル関連
grunge(グランジ)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
grunge(グランジ)の 自転車用ステム
FUNステム ボディ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21372918
品番
G04STM00401
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
31.8mmクランプ8°/82°ステム。
MTB ファンライド系バイクに最適。
6061-T6アルミを採用した美しいデザイン。
材質
6061-T6
長さ(mm)
50
寸法(mm)
コラムハイト:42
色
クリアブラック
質量(g)
157(100mm Hクランプ付)
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※クランプは別売です。