FUNステム ボディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21372927 品番 G04STM00402
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

31.8mmクランプ8°/82°ステム。
MTB ファンライド系バイクに最適。
6061-T6アルミを採用した美しいデザイン。

材質6061-T6 長さ(mm)60 寸法(mm)コラムハイト:42 クリアブラック 質量(g)157(100mm Hクランプ付) クランプ径(Φmm)31.8
注意
※クランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする