grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 自転車ハンドル関連
grunge(グランジ)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
grunge(グランジ)の 自転車用ステム
FUNライザー254ハンドルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
21372988
品番
G04HDL00201
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
FUN ライザーバー25.4mmクランプのライザーバー。
2”UP、690mm
色
ブラック
質量(g)
300
角度(°)
バックスィープ:9
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4