FUNライザーハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21373006 品番 G04HDL00301
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径のアルミライザーバー。
ハンドル幅はしっかり690mmを確保。
カラーはgrungeステムキャップのHクランプと同色系で用意しているので相性ばっちり。
45mmUP、9°/690mm

材質6061-T6 アップルグリーン 質量(g)318 角度(°)バックスィープ:9 グリップ部(mm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする