EWS-02 ドア用送信器 ELPA 21373187

ドア用送信器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21373187 品番EWS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。)
電波の到達時間は見通し約50m。一般家庭や店舗・事務所のおける呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
ドアが開いたら電波を送信し、別売受信器のチャイムでお知らせします。

付属品取付ネジ2本、両面テープ(大)1枚・(小)2枚 仕様IDコード/25万通り以上 質量(g)約38 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×32×26 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電池寿命約2年(1日に10回使用)※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 電波到達距離(m)約50(見通し)
注意
※医療施設内や心臓のペースメーカーを使用されている人の近くでは使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21373187 EWS-02 19837354 EWS-P34 ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器 ELPA ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器 ELPA 1個 3,132 税込3,445 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする