MTBシートポスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)27.2 ブラック 注文コード21373198 品番G04SPT00107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は寸法・色4種類から選べます 他の種類を見る

grunge定番のシンプルデザインの軽量シートポスト。

長さ(mm)350 寸法(mm)27.2 ブラック 質量(g)313 オフセット25mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
子供用自転車のシートポスト交換
不動産業

もう乗らなくなった子供用自転車を活用するための交換用として購入。
最近子供の自転車が盗まれてしまい、新しい自転車が必要になり、乗らなくなった自転車を予備として再活用するためにシートポストを交換。
25.4径のシートポストのスポーツタイプは品薄でホームセンターなどでは購入できません。
こちらに在庫があって助かりました。
価格もリーズナブルです。
昔は非常に高い価格で販売していたと記憶しています。
子供の自転車はシートーポストコラムを交換し成長した体に合わせて乗れるように調整いたしました。
今は快調に動作しており私が乗っています。

対象商品:
21373198
2025-05-29
用途:
自転車メンテ

作りが重厚で剛性感があり塗装も綺麗です。私は耐久性を重視するので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする