エクスターナルB.B.カップ用工具

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別R60 注文コード21373356 品番G04TOL04201
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種別3種類から選べます 他の種類を見る

エクスターナルB.B.用工具。
スチール素材で作られている為、耐久性に優れている。
ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。
R6000用

種別R60
注意
※ご使用のB.B.をご確認の上ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21373374
2023-04-22
用途:
シマノのホローテックU用BBの組み付け・取り外し
やまだ珈琲 様

当たり前と言えば当たり前ですがきれいに作られているのでシマノのホローテックU用BBにぴったりで傷もつきません。何よりも1/2差し込み角のトルクレンチが使えるので安心して締め付けられるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする