スマートフィットアロイライザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21373688 品番G04HDL00502
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

握りやすいオリジナルグリップサイズ 定番の 31.8 のハイライザーバーのアルミ製ローライザーバー。
通常のMTB ハンドルのグリップ部分の直径サイズを22.2mmから20.0mmに痩身化させコントロール性を高め、
快適走行に貢献するデザインされたワンバイエス「スマートフィットカーボンライザー」を継承した、アルミ製ローライズハンドル。
程よい10mmライズに7° バックスィープ。
ブレーキやシフトなどを装着する22.2mm区間は75mmを確保。
ハンドル高を設定できるように反転使用もできる。

材質6061-T6 幅(mm)645 寸法(mm)ライズ:10 シルバー 質量(g)246 角度(°)バックスィープ:7、アップスィープ:5 グリップ部(mm)20 クランプ径(Φmm)31.8
注意
※スマートフィットグリップ付属(グリップ・タイラップ・エンドプラグ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする