フィフティー(5ifty)ペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 21373950 品番 G04PDL00903
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

薄くてスモールデザインのCNC ペダル。
ペダルの中心を通常のペダル(53mm)より3mm短く(50mm)設定し、足の小さなライダーでもしっかりとペダルの中心に近い場所にパワーを伝えるように設定。
また、ピンの高さを付属のスペーサーで3mmから1mmまで1mmずつ調整可能なので、ダートからアーバンまで対応する。Kid's MTB に最適。
使用のDU ベアリングは高密度で精度の高いドイツメーカーのものを採用。
外側にはシールドベアリングを2個採用しているので、しっかりとペダリングパワーを伝える。
9/16”DU & カートリッジベアリングx2
6061 アルミボディー
クロモリスピンドル
スクリューピン(長さの調整可能)

シルバー 質量(g/ペア)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする