ベッセルシートポスト ボディのみ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21374004 品番G04SPT00505
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。
ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。
ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。

材質6061-T6 寸法(mm)31.6×350 ブラック 質量(g)254 オフセット25mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21373995
2023-05-27
用途:
サドル
サービス業

櫓とともに注文すべし。アルベルトのシートポストを交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする