ヘッドスパナ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21374020 品番G04TOL03601
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スレッドタイプのヘッドセットのロックナットを閉めるスパナ。
通常のヘッドスパナより肉厚にすることによりしっかり押さえることが出来、ロックナットへの傷を軽減する。

厚さ(mm)6 寸法(mm)32/36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21374020
2024-01-10
用途:
軽快車のヘッドの袋ナット締め付け
建設業・工事業

工具としては可もなく不可もなく。
商品ページには書いてあったのだが、6mm厚というサイズは微妙に使いずらい・・・薄厚の大口モンキーで代用出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする