grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
grunge(グランジ)の 自転車用空気入れ
grunge(グランジ)の 空気入れアクセサリー
ポンプアダプター 米仏対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21374135
品番
G04PUM00201
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。
仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合
ポンプ口:仏式
全長(mm)
350
色
ブラック
ヘッド形状
米式・仏式兼用