JTC4392 ホイールロックソケットセット JTC 21374142

JTC4392 ホイールロックソケットセット JTC 21374142
JTC4392 ホイールロックソケットセット JTC 21374142
JTC4392 ホイールロックソケットセット JTC 21374142
JTC4392 ホイールロックソケットセット JTC 21374142

ホイールロックソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード21374142品番JTC4392
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

純正ロックボルト用アダプターセット。

適合車種
BMW F- シリーズ
F01 7 シリーズ、2008-
F02 7 シリーズLWB、2008-
F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-
F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-
F11 5 シリーズツーリング、2010-
F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-
F13 6 シリーズクーペ、2011-
F15 X5 SUV、2014-
F16 X6 SUV、2014-
F20 1 シリーズ5 ドア、2011-
F21 1 シリーズ3 ドア、2011
F22 1 シリーズクーペ、2013-
F23 1 シリーズカブリオレ、2014-
F25 X3、2011-
F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-
F31 3 シリーズツーリング、2012-
F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-
F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-
F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-
F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-
F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-
F45 1 シリーズツーリング、2014-
F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60差込角(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする