マスターフィットアロイライザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21374144 品番 G04HDL00701
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スマートフィットアロイライザーの絶妙で滑らかな曲げを継承したグリップ部22.2mmモデル。
幅は707mmと日本人のオールマウンテン/フリーライドに適するサイズとなっている。
カラーリングは派手すぎないシックなものが多いが、バイク自体をフィールドで引き立ててくれる。

材質6061-T6 幅(mm)707 寸法(mm)ライズ:10 マットブラック 質量(g)320 角度(°)バックスィープ:13、アップスィープ:5 グリップ部(mm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする