マスターフィットアロイライザー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 マットグレー 注文コード21374160 品番G04HDL00702
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフィットアロイライザーの絶妙で滑らかな曲げを継承したグリップ部22.2mmモデル。
幅は707mmと日本人のオールマウンテン/フリーライドに適するサイズとなっている。
カラーリングは派手すぎないシックなものが多いが、バイク自体をフィールドで引き立ててくれる。

材質6061-T6 幅(mm)707 寸法(mm)ライズ:10 マットグレー 質量(g)320 角度(°)バックスィープ:13、アップスィープ:5 グリップ部(mm)22.2 クランプ径(Φmm)31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする