レイザップステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21374397 品番G04STM00801
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

31.8mmクランプ40mmショートステム。
ハンドルクランプ幅は45mmでハンドリングをダイレクトに!!アクティブファンライド系バイクに最適。
6061-T6アルミを採用。
1-1/8”、3°/87°

材質6061-T6 寸法(mm)コラムハイト:42 マットブラック 質量(g)132(クランプ付き) クランプ径(Φmm)31.8 サイズ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする