ブーツバンド大・小 各5本セット

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード21374605 品番TW2146-6
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド 幅(mm)7 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)(大)730、(小)350 最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21374605
2023-04-09
用途:
ドライブシャフトブーツの固定に
佐々木鉄工 様

締め付け工具を使いしっかりと締めることが出来ました。

対象商品:
21374605
2023-01-08
用途:
車検整備
製造業

本数多く、大.小あるので一度で買えるので助かります。

対象商品:
21374605
2022-07-11
用途:
ドライブシャフトのブーツ交換
BM House 様 (建設業・工事業)

後輪駆動車のドライブシャフトブーツ交換に毎回使用しております。いいですね。
バンドは2,3周巻きにしてかしめています。バンドカシメツールがないので、ドライバとプライヤを駆使して締めこんでいます。
5本づつってのが なんでも予備を確保しておきたい当方にとってはありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
21374605
2022-06-30
用途:
メンテナンス
その他業種

フロントのドライブシャフトブーツのバンドとして
購入ちょうど工具を持っているのでこのバントじゃないと使えないので
やっぱりこっちのタイプのほうがしまるからいいです

対象商品:
21374605
2022-05-28
用途:
自動車メンテナンス
卸売・小売業

5本入っているので失敗を気にせずに使えてよかったです。留め具がもう少し大きいと安心感と作業性が良くなる気がします。

対象商品:
21374605
2022-04-24
用途:
ドライブシャフトブーツバンド
その他業種

ドラシャのブーツバンドの、汎用品。各サイズが揃っており、非常用として持っておくと安心できる。品質は全く問題なし。

対象商品:
21374605
2022-06-19
用途:
フロントドライブシヤフトブーツの固定
運輸・通信業

軽自動車に使用しました。カシメ具合が程よい感じです。
しかし余りが長すぎる。

対象商品:
21374605
2021-12-28
用途:
ドライブシャフトブーツの交換
株式会社ハヤシ 様

最初は2重巻きと気がつかず何でこんなに長いんだろうと思って使用しましたけど、2重巻きで締め付けると、良く締まって重宝しました。これは、買っておいて良かったです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする