デジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21374607 品番BS-D5AS5/8S2L
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

電子黒板(デジタルサイネージボード)に実装して使用するOPS準拠のモジュールで、BS-D5B55RB/A(マルチタッチ電子黒板)にも実装可能です。
モジュール自身にOSがインストールされており、メモリ、ストレージ等も搭載されています。Wi-Fiアンテナ接続可能、多数の接続ポートも完備しています。
OPSモジュールを使用することで、デジタルサイネージーへの接続機器(PC、プレイヤー等)ならびに接続ケーブル削減。展示スペースの削減。モジュールを交換することで、開発・運用の効率化が図れます。

仕様NIC:統合された10/100/1000M適応 出力ビデオ:HDMI x1、DP x 1 電源内蔵電源 入力電圧(V)12〜19 DC 保存温度(℃)-20〜70 最大消費電力(W)95 メモリー8GB 使用CPUクロック速度:3.0GHz 保存湿度(%)10〜95 色(本体)ブラック アンテナ2 プロセッサーIntel Core i5 9400 動作湿度(%RH)10〜95 動作温度範囲(℃)-5〜45 ストレージ256G
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする