汎用クレセント 取替用

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21374675 品番 IL-034 L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。

ダークグレー 取付方向 寸法A(mm)40〜60 寸法B(mm)16.5〜23 寸法C(mm)20〜30 ビスピッチ(mm)40〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21374666
2026-01-28
用途:
使用していたクレセントが壊れてしまい交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いサッシでしたが、問題なく取り付けが出来ました。付属していた説明書もわかりやすかったです。

2025-10-25
用途:
既存品交換
有限会社くつま住建 様 (建設業・工事業)

汎用性が高く心配なく既存のものを交換ができまんぞくです

2025-04-11
用途:
お客様のお宅のクレセントが壊れた時

誰でも取替え可能で、色も既存の色に合わせられるので、とても助かります。

対象商品:
21374648
2022-12-05
用途:
サッシのメンテナンス
有限会社 ケイ・エフ・ケイ 様 (建設業・工事業)

厚みを変えるスペーサーが、複数ついているのでほぼ、どのメーカーにも対応するのは間違い無いです。使い勝手が良いのでこれからも使いたいと思います。

対象商品:
21374648
2022-06-04
用途:
廃盤品の交換

位置は自由度が高くバッチリ交換できました。
ただ、調整幅が広いので使っている間に緩みが出ると位置ズレして掛からなくなりそうです。
また、ノブが樹脂ですので耐久性的には金属の物より劣るかと思います。
廃盤品の交換で代替もなっかたのでこちらを選びましたが、問題なく交換でき動作も良いです。
また依頼があれば、購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
21374648
2022-03-26
用途:
アルミサッシ戸に使用
その他業種

注文した品物が速攻で送って頂き有難う御座います
注文した品はサッシ戸ピッタリはまり満足しています

対象商品:
21374648
2021-07-29
用途:
壊れたクレセントの交換に使用。
有限会社エヌプラン 様

ほとんどのクレセントに対応してロック機能もキーのタイプではなく、本体にスライド式のロック機能が有り使い易い。スライド式のロック機能が少しグラつきがあるのが改良点。
汎用型では一番使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21374648
2019-01-24
用途:
修理
建設業・工事業

メーカー廃盤品の取替に重宝しています。大抵の修理には使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする