TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 汎用管継手
TBC(タブチ)の フッ素樹脂継手
メスチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21374928
品番
AIRWT20-1/2FT 白
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
色
白
質量(g)
230
呼び径(mm)
20×13
温度(℃)
0-60