画像準備中

ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21375077 品番AIR25-K グレー
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。

流体空気 最高使用圧力(MPa)1 グレー 質量(g)100 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする