画像準備中

面取り器電動ドライバービット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21375375 品番 UPBTB-25
参考基準価格(税別)¥13,240 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
電動ドライバーに取付けて使用します。

質量(g)307 呼び径(mm)25 適合管ドライフレックスパイプ 適合管径25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21375366
2020-06-19
用途:
ドライフレックス用電動面取り器
建設業・工事業

電動ドライバー用を謳っておきながら、六角部がドライバービット規格の径になっていません。もっと太いです。
なのでこれは電動ドリル用です。電動ドライバーで使うならドリルチャックが必要になり、その分奥行きが長くなってしまうため狭い場所での作業性が悪化します。
タブチはなんでこんなしょうもないものを作ったのか、理解に苦しみますね。

2020-06-19
用途:
商品名の通りです
建設業・工事業

今どき電動ドライバーといったらインパクトドライバーの事です。
なのにこの商品のシャフトはドライバービット規格の径になっていなく、ドリルチャックに取り付けるしかない。
ユーザーを馬鹿にするにもほどがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする