※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21376427 品番GT0601HS-HDNR-0085X0049-CAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は178種類から選べます 他の種類を見る

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。

ストローク(mm)23 軸径(Φmm)6 軸長(mm)85 加工軸端加工:支持側 通常加工 精度等級C10級 リード(mm)1 グリス種類標準グリース 向きナット向き:A
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※詳細は商品仕様をご確認ください。
※軸端加工、ナット向きに関しては標準軸端加工図(参考図)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする