寸法A(mm)630
寸法B(mm)630
寸法C(mm)32.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)500
寸法F(mm)90
寸法G(mm)50
寸法H(mm)15
寸法I(mm)0.02
寸法J(mm)155
寸法K(mm)315
寸法L(mm)310
寸法M(mm)320
付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)100
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応