曜日別特売
MXQ16B-150ZA-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZA SMC 21378964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)注文コード21378964品番MXQ16B-150ZA-X11
参考基準価格(税別)¥73,590販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする