※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJS08-58900B MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤ 21380187 TJS08-58900B MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤ 21380187

MCツーリングブロック(4面十字タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)800 注文コード21380187 品番TJS08-58900B
参考基準価格(税別)¥2,450,000 販売価格(税込) ¥2,409,000
販売価格(税別)
2,190,000
この商品は寸法A・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.4〜0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

寸法A(mm)800 寸法B(mm)900 寸法C(mm)581 寸法D(mm)109.5 寸法E(mm)300 寸法F(mm)500 寸法G(mm)50 寸法H(mm)640 寸法I(mm)265 寸法J(mm)270 寸法K(mm)425 寸法L(mm)0.02/300 寸法M(mm)0.01/100 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト 材質FC250 質量(kg)892 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴数8 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする