ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 タイプ1BOX 仕上機械・6面 注文コード21389603 品番BP121M
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法A・タイプ・仕上など175種類から選べます 他の種類を見る

並列精度は0.04以内です。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)100 寸法B(mm)150 寸法C(mm)150 寸法D(mm)(19.5) 寸法E(mm)- 質量(kg)8.2 寸法F(mm)0.02 寸法G(mm)0.03 タイプ1BOX 仕上機械・6面 材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする