ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)200 タイプ2BOX 仕上機械・6面 注文コード21389777 品番BP273M
参考基準価格(税別)¥415,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は寸法A・タイプ・仕上など175種類から選べます 他の種類を見る

並列精度は0.04以内です。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)200 寸法B(mm)200 寸法C(mm)610 寸法D(mm)(25) 寸法E(mm)21 質量(kg)92 寸法F(mm)0.05 寸法G(mm)0.06 タイプ2BOX 仕上機械・6面 材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする