ボックスパラレル 1BOX

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)150 タイプ1BOX 仕上研削・4面 注文コード21389917 品番BP141P
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は寸法A・タイプ・仕上など175種類から選べます 他の種類を見る

並列精度は0.04以内です。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)150 寸法B(mm)150 寸法C(mm)150 寸法D(mm)(19.5) 寸法E(mm)- 質量(kg)10 寸法F(mm)0.012 寸法G(mm)0.018 タイプ1BOX 仕上研削・4面 材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする