M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21391075 品番M18 FSAGV100XB-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

1200Wコード式製品に匹敵するパワー
強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上
FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮
5段階の回転速度設定
可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応
回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1
RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上
急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上

付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500〜7500 最大径(Φmm)ブラシ:75 ディスク厚さ(mm)6 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm)100 穴径(mm)ディスク:15 スピンドル径(Φmm)M10
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする