REDLITHIUM USB 充電式ネックライト

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21391109 品番L4 NL400-301 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
耐落下・衝撃性能

付属品本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g)232.4(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間2.5h/8h(高/低) 充電時間(分)約125 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)400/250(高/低) 防水保護等級IP50 USBタイプtype-c 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21391109
2023-10-30
用途:
夜間作業時
建設業・工事業

両手が使えるようになって、便利です。
首に当たるところにバッテリーがあるので、注意しないと後ろにズレます。
光の色は、電球色なので、目に優しいのが嬉しい誤算。
なので、白色系のライトが欲しい人は要注意かな。

1人が参考にしています
対象商品:
21391109
2023-05-03
用途:
機械のメンテ
農・林・水産業

SNAP ON の同等品を持っているが、電池の持ちが、やや不満です。ミルウォーキーが出たので買ってみたが、やはり電池は小さかった。柄の部分が やや短く感じる。光源色もやや暖色
系でもう少し白色の方がいいと思う。スイッチがひとつで両方のライトのON、OFFが出来るのはグー。また、強弱の切替えも同じスイッチで出来、便利。USBコードは付属しているが、充電器は市販のものを買う必要あり。

対象商品:
21391109
2023-04-19
用途:
新築物件の洗面所やトイレ等
建設業・工事業

ヘッドライトから解放されて幸せです。
照らす対象に対してピンポイントに調整が容易に出来るので
もうヘッドライトは捨てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする