WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(360mL) 注文コード21391136 品番WD303
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。
●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。

用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。 仕様水溶解度:不溶性 適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト 引火点(℃)98(ASTM D3828) 耐熱温度(℃)-73〜260 沸点(℃)228(初期) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL グリス種類シリコン潤滑剤 危険物の性状非水溶性
関連資料:SDS(0.4MB)
注意
※使用前に缶をよく振ってください。
※潤滑・保護する対象物の表面に直接噴射して塗布してください。
※塗装部分やゴムを洗浄する際には、まず目立たない小さな部分でテストして下さい。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21391136
2023-09-04
用途:
模型の回転軸のメンテ

ベアリングはもちろん、樹脂製ギアなどに最適なシリコン系潤滑油で、今まで使ってきたシリコン系潤滑油よりとても良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする