Realtek RTL8125BG搭載 2.5GBase-T イーサネットボード (PCI Express接続)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21391346 品番4988755-060639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

PCI Express x1バス対応 2.5GbEカード
ジャンボフレーム&LowProfile対応
帯域幅制御ソフト「ドラゴンユーティリティ」対応

付属品LowProfileブラケット 仕様(増設ポート)RJ-45 外部 1 ポート 規格2.5GBase-T / 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T 本体寸法(mm)79×120 対応OSWindows 11 / 10 対応ロープロファイル 保証期間1年 スロットPCI Express x1 〜 x16 スロット、PCI Express 2.0 x1接続 チップセットRealtek RTL8125BG RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WOLは非対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする