- 防鳥用マット ステンレス製 モノタロウ 21391434 - 防鳥用マット ステンレス製 モノタロウ 21391434 - 防鳥用マット ステンレス製 モノタロウ 21391434 - 防鳥用マット ステンレス製 モノタロウ 21391434 - 防鳥用マット ステンレス製 モノタロウ 21391434

防鳥用マット ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12枚) 注文コード21391434 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

目立ちにくく設置後の景観を損ねません。
ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。
結束バンド等で簡単に固定できます。

用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 材質ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート ピン径(Φmm)1.3 ピン数(ピン)40 サイズ(mm)約500×65×110 対象動物鳥類
注意
※鳥の種類や環境等により効果が得られない場合がありますのでご了承ください。
※製品の先端でケガをしないよう手袋を着用して作業してください。
※子供の遊び場所や他人の敷地、公共物には設置しないでください。
※先端の突起の上に体を押し付けないでください。ケガをする場合があります。
※火の側、高温な場所、風が強い場所での使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
ハクビシン避け
その他業種

あまりの暑さにひと夏2階の雨戸を閉めてベランダにも出ずにいたら、ベランダに糞溜まりを造られ、屋根にも糞をされて雨樋が詰まった。唐辛子臭の物が全く効かなかったので、こちらを購入。ムキになってベランダの手すり全体と、全雨樋に40~50cmの長さで取り付けたところ、全く登って来られなくなったもよう。その後ご近所さんが「この頃夜中に動物の足音がする」と言っていたので、この商品を勧めた。我が家から移動したに違いない気まずさもあったので。

対象商品:
21391434
2023-12-21
用途:
マンションの屋上に椋鳥対策で設置。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

色々商品がある中で、このステンレス製が一番鳥が来ないようです。取り付けも簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
重さを教えてください。
回答:
注文コード21391434:質量:約78g
注文コード21391450:質量:約114g になります。
2024-08-26
質問:
狭い場所に設置したいのですが、カットは可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は、カット可能です。
2024-08-26
質問:
単品での取り扱いはありますか。
回答:
単品での取り扱いはございません。
2024-08-26

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする