パッケージ
SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 自動車用電球・バルブ
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 自動車用LEDバルブ
SPHERELIGHT(スフィアライト)の その他LED
車種別LEDルームランプセット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21391976
品番
SLRM-53
参考基準価格(税別)
¥6,198
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途
DC12V車専用
セット内容
フロントマップランプ(15チップ)×2個入、セカンドルームランプ(24チップ)×2個入、サードルームランプ(21チップ)1個入、バニティランプ(3チップ)×1個入、カーテシーランプ(5チップ)×2個入、ラゲッジランプ(12チップ)×2個入、内張りはがしセット×1個入
適合車種
デリカD:5(アーバンギア含)
年式
H31/2〜
適合型式
CV1W
注意
※ガソリン車は取付不可